| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5827598 Herst.-Nr.: SVF7.62HP/04/180SFMF2SNBKBXSO EAN/GTIN: 4050118320206 |
|
|
| | |
| Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, Raster in mm: 7.62 mm, Polzahl: 4, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: Farbe: schwarz, 10 mm² Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Kontaktausführung: sonstige, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SVF7.62HP/04/180SFMF2SNBKBXSO | Ident Code: | 1510990000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,1917* | € 6,6617* | | | | | 45 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 5,3916* | € 6,9016* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,1233* | € 7,5733* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|