Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 4, Leiterabgangsrichtung: 90°, Kontaktoberfläche: Farbe: schwarz, Zugbügelanschluss3.31 mm², Box Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BHZ5.00/04/90LHBK/BKSO | Ident Code: | 1314640000 |
|