Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5821147 Herst.-Nr.: HDC-IP68-24B-MD-3PG29 EAN/GTIN: 4050118030273 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 57 mm, Höhe: 19 mm, Form: rechteckig, Art der Verriegelung: Schraube, mit Kabelverschraubung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des Gehäuses: sonstige, mit Verriegelungsvorrichtung: true, Schutzart (IP), montiert: IP68, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-IP68-24B-MD-3PG29 | Ident Code: | 1242200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,0219* | € 32,9319* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,6504* | € 36,2804* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,97* | € 37,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,2367* | € 42,2867* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|