Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5820474 Herst.-Nr.: HDC-IP68-24B-MD-4M25-T1 EAN/GTIN: 4032248948215 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 57 mm, Höhe: 19 mm, Tiefe: 181 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...120 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP68, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-IP68-24B-MD-4M25-T1 | Ident Code: | 1160450000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,94* | € 35,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,048* | € 35,288* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,87* | € 35,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,0012* | € 38,1812* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,23* | € 40,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|