| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5797480 Herst.-Nr.: LN4742V230B EAN/GTIN: 8005543646816 |
| |
|
| | |
| LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: blau, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: sonstige, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: sonstige, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 207...253 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 11...27 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | LN4742V230B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,61* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|