| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5789852 Herst.-Nr.: MTN644892 EAN/GTIN: 3606485100005 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Eingangsspannung: AC/DC 24 V, Eingänge: 4 Eingangsstrom: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V), 0-Signal: / 11 V, Leitungslänge: max. 100 m, Gerätebreite: 2,5 TE entspricht ca 45 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau. Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 4, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Externe Abfragespannung notwendig: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 0,0...24 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MTN644892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Sensor, Instabus, EIB-Tasterschnittstelle, Bussystem, Powernet-Binäreingang |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,72* | € 142,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,47* | € 142,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,27* | € 142,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,35* | € 147,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 121,76* | € 149,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|