Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang REG-K/8x24, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789851
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN644792
EAN/GTIN:
     3606485011684
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 24v
eib binäreingang
Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemm. Eingangsspannung: AC/DC 24V. Eingänge: 8 Eingangsstrom: DC ca 15 mA/AC ca. 6 mA, Leitungslänge: max 100 m Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 4, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Externe Abfragespannung notwendig: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Eingangsspannung: 0,0...24 V, LED ansteuern: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MTN644792
Weitere Suchbegriffe: EIB-Sensor, Instabus, EIB-Tasterschnittstelle, Bussystem, Powernet-Binäreingang
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 191,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,20*
€ 192,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,33*
€ 192,22*
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 198,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,34*
€ 200,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.