| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5784840 Herst.-Nr.: EMI3PROGOWSKICOILS4KA600MM EAN/GTIN: 9010238044241 |
| |
|
| | |
| EMI3P Rogowski-Spule, Messbereich von 20A bis 4000A, Spulenlänge 600mm, IEC und cULus (Kanada und USA) Zulassung Ausführung: sonstige, Öffnungsdurchmesser: 185 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 4000 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 0 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 0 A, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 179...185 mm, Öffnungsbreite: 179...185 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMI3PROGOWSKICOILS4KA600MM | Ident Code: | EMI3P-ROG6-4KA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,44* | € 739,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,64* | € 740,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,01* | € 746,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 676,90* | € 757,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 728,54* | € 815,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|