Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5774501 Herst.-Nr.: 701.1000 EAN/GTIN: 4057298097119 |
| |
|
| | |
| Independent Workplace Touch Down Bundle Bestehend aus: 700.0010 Batteriespeicher LI1000 700.2010 Docking Station 700.1010 Multi-Converter 700.0110 Ladegerät TL150 Portabel Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 185 mm, Höhe: 11 mm, Tiefe: 334 mm, Geeignet für: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 701.1000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.091,42* | € 3.319,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.407,09* | € 3.646,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|