Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5753956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPT-THR2,5/10-H-5,0P26
EAN/GTIN:
     4063151068899
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 15,4 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: THR-Anschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,2 mm, Länge des Pins: 2,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPT-THR2,5/10-H-5,0P26
Ident Code:
1135305
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 2,075*
€ 2,515*
19 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 2,3022*
€ 2,7522*
40
€ 5,46*
ab € 2,3205*
€ 2,7605*
40
Frei Haus
ab € 2,422*
€ 2,862*
Lager 6232
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 2,6962*
€ 3,1462*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 3,1462*
€ 3,74398
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 3,1262*
€ 3,72018
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,9962*
€ 3,56548
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,9262*
€ 3,48218
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 2,6962*
€ 3,20848
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,6962* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 125,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.