| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753941 Herst.-Nr.: PV-PRO/OE-200/F-1000/14 EAN/GTIN: 4063151293581 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 14 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PV-PRO/OE-200/F-1000/14 | Ident Code: | 1214613 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 8 | | € 4,45* | ab € 13,20* | € 17,21* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 14,16* | € 18,44* | | | | | | | | 8 | | € 5,46* | ab € 14,19875* | € 18,48875* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 14,82* | € 19,29* | | | | Lager 6232 | | | | 8 | | € 5,90* | ab € 16,56* | € 21,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 171,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|