| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753821 Herst.-Nr.: PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 EAN/GTIN: 4063151305857 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 14 A, Anschlussart: SUNCLIX PV-Steckverbinder. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 | Ident Code: | 1220873 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 8 | | € 4,45* | ab € 15,16* | € 19,84* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 15,77* | € 20,61* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 15,815* | € 20,675* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 16,51625* | € 21,57625* | | | | Lager 6232 | | | | 8 | | € 5,90* | ab € 18,41* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|