Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5740055 Herst.-Nr.: CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG EAN/GTIN: 4064675368656 |
| |
|
| | |
| - Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 480 V, Kabeltyp: gerade, Kabellänge: 10 m, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 1, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG | Ident Code: | 2828240000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektroauto-ladekabel 22kw 10m, e auto ladekabel, e-auto-ladekabel 11kw, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,64* | € 136,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,05* | € 184,88* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,79* | € 194,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,96* | € 235,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|