Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset Daten 2 RJ45 Type 10 front vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5729276
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GSETDM1029016
EAN/GTIN:
     4012740986908
Suchbegriffe:
Tragring für Kommunikationssystem
Tragring für Datensystem
Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 10 frontrastend verkehrsweiß. Geräteeinbauset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen mit Ausschnitt 19,9 x 14,8 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 04. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK07, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 103 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 30 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GSETDM1029016
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,47*
€ 21,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 21,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 22,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 22,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.