Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset Daten 2 RJ45 Type 04 front vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5729273
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GSETDM0429016
EAN/GTIN:
     4012740986878
Suchbegriffe:
Tragring für Kommunikationssystem
Tragring für Datensystem
Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 04 frontrastend verkehrsweiß. Geräteeinbauset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen mit Ausschnitt 17,5 x 18,5 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 04 (Schneider Actassi S-One DPM). Zur Verwendung mit Montageadapter Schneider Artikel-Nr. 3065800xx. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 04. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: true, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK07, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 103 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 30 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GSETDM0429016
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,77*
€ 24,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,00*
€ 24,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,60*
€ 27,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.