Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm ... 9,5 mm, Montagegewinde: M20, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), 1,5 mm² Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 25 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsstrom: 15 A, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 3, Länge: 61,3 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 0,003 mOhm, Gewindeanschlussmaß: M20, Neigungswinkel: -...- °, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks: schwarz, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPDW2PE1,54-9M20FCBK | Ident Code: | 1414686 |
|