| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693709 Herst.-Nr.: BVF7.62HP/03/180MSF3SNBKBXSO EAN/GTIN: 4050118380156 |
|
|
| | |
| Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -50...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: EV009398, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BVF7.62HP/03/180MSF3SNBKBXSO | Ident Code: | 1994620000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,3655* | € 4,2155* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,3212* | € 5,0312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|