Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5659495 Herst.-Nr.: CH-SMC-00.33-Y2C180 EAN/GTIN: 4064675041504 |
|
|
| | |
| Leitung zur Übertragung von elektrischer Energie. Nennstrom: 18,5 A, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Frequenz: -...- Hz, Länge: 0,33 m, Mantel-Farbe: grau, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Ader-Zahl: 2, Temperaturbeständigkeit: -...- °C, Nennspannung: 600 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH-SMC-00.33-Y2C180 | Ident Code: | 2775940033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,99* | € 141,49* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,38* | € 142,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,95* | € 143,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,30* | € 145,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,17* | € 147,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|