Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5659490 Herst.-Nr.: CH-SMC-00.33-VCC180 EAN/GTIN: 4064675041535 |
|
|
| | |
| Leitung zur Übertragung von elektrischer Energie. Nennstrom: 18,5 A, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Frequenz: -...- Hz, Länge: 0,33 m, Mantel-Farbe: grau, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Ader-Zahl: 2, Temperaturbeständigkeit: -...- °C, Nennspannung: 600 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH-SMC-00.33-VCC180 | Ident Code: | 2775840033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,52* | € 150,63* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,05* | € 151,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 126,59* | € 152,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,23* | € 155,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,86* | € 156,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|