Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte 29W opal AußenØ 450mm 3000K IP20 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489225
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58278003
EAN/GTIN:
     4251433921264
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte, IP43, opal, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Als Glasleuchte ausgeführte Decken- oder Wandanbauleuchte. In zeitlosem, runden Design in LED-Ausführung, schaltbar. Mundgeblasenes Opalglas mit Glasbefestigung über Bajonettverschluss. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP43, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 29 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.660 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 450 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 29 W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP43, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 29 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2660 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 91,72 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
58278003
Ident Code:
58278003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 503,94*
€ 503,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 442,69*
€ 510,48*
€ 8,50*
ab € 449,15*
€ 517,48*
Frei Haus
ab € 457,91*
€ 528,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 504,84*
€ 576,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,48*
€ 655,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,84*
€ 600,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.