Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 15W gr mit Schirm 3000K IP20 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489198
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58212003
EAN/GTIN:
     4251433920991
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchte 330 mm, mit Indirektanteil, Schirm dkl. braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.360 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 330 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 15 W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 70 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1360 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 90,67 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
58212003
Ident Code:
58212003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 403,14*
€ 403,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,92*
€ 412,09*
€ 8,50*
ab € 360,87*
€ 416,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,08*
€ 420,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 400,93*
€ 462,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211000
ab € 215,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211782
ab € 215,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192723
ab € 425,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192782
ab € 426,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211781
ab € 215,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214771
ab € 443,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214782
ab € 443,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215730
ab € 360,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215783
ab € 361,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215796
ab € 360,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216724
ab € 597,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58194003
ab € 634,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.