Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ni m. Schirm 450mm G9 max.48W Schirm braun A++ bis E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489178
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58126150
EAN/GTIN:
     4251433920786
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Tischleuchte, mit Stoffschirm, nickel matt / Schirm braun, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Tischleuchte mit Stoffschirm, Kopf 180° schwenkbar, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: nickel matt. Höhe: 450 mm, ca. 1.250 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnur zwischen Handschalter und Euroflachstecker. Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: G9, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Art der Dimmung: sonstige. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: II, Fassung: G9, Gehäusefarbe: Nickel, Spannungsart: AC, mit Dimmer: false, Geeignet für Lampenleistung: 48 W, mit Steckdose: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Schalter: false, Höhe/Tiefe: 450 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: HV-Halogenlampe, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Farbe der Abdeckung: braun, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: false, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
58126150
Ident Code:
58126150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 424,74*
€ 424,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,49*
€ 435,11*
€ 8,50*
ab € 378,29*
€ 441,10*
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 450,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 425,03*
€ 492,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,62*
€ 581,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,95*
€ 543,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58166150
ab € 203,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58167150
ab € 203,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.