| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5487649 Herst.-Nr.: 787-1632/000-070 EAN/GTIN: 4055143667944 |
| |
|
| | |
| Primär getaktete Stromversorgung; Classic; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; TopBoost; DC-OK-Kontakt Breite: 55 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 172 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 3, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 23...28,5 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 85...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 100...300 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 10 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 10 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 787-1632/000-070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,21* | € 374,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,00* | € 378,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,73* | € 380,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 342,305* | € 386,505* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 384,33* | € 435,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|