Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss - M32, Messing ve IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467684
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     CYA1400YXN
EAN/GTIN:
     5056039096465
Suchbegriffe:
Reduktion (Elektroinstallation, Tei...
Reduzierung (Elektroinstallation, T...
Erweiterung (Elektroinstallation, T...
Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teil...
Schraubverschluss - M32, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Farbe: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
CYA1400YXN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.