Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss - 1 1/2" NPT, Mess IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467674
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     CYA4600YXN
EAN/GTIN:
     5056039096625
Suchbegriffe:
Reduktion (Elektroinstallation, Tei...
Reduzierung (Elektroinstallation, T...
Erweiterung (Elektroinstallation, T...
Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teil...
Schraubverschluss - 1 1/2" NPT, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 20 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Farbe: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: NPT, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
CYA4600YXN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.