Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5402868 Herst.-Nr.: 3488W EAN/GTIN: 8005543627433 |
| |
|
| | |
| Touchscreen mit 7' Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale für das MyHome-Hausautomationssystem und/oder als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App 'Door Entry for Hometouch' für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Videohausstation (Sprechen, Videobild,Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Zusätzlich fungiert er (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1) als Steuerzentrale der My-Home-Hausautomation (Licht- und Rollladen steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.). Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung; Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabelwird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich. Farbe: Weiss Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: weiß, Ausführung: Bedientableau, Display: Farbe, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): sonstige, Touchfunktion: true, Weitere Schnittstellen: Ethernet, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 3488W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 459,95* | € 525,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 462,17* | € 526,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 460,88* | € 526,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,60* | € 534,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 563,76* | € 637,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|