Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5393229 Herst.-Nr.: IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C EAN/GTIN: 4050118462685 |
| |
|
| | |
| Gehäuse für die Verkabelung im Feld. Breite: 100 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 130,4 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Betriebstemperatur: -20...55 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Schutzart (IP), montiert: IP65 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C | Ident Code: | 2448840000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,83* | € 194,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 165,01* | € 195,57* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 169,17* | € 199,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,73* | € 203,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,27* | € 203,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|