Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display PC W22" Multitouch für HMI BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5391384
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDMA521
EAN/GTIN:
     3606480853692
Suchbegriffe:
Textdisplay
Alarmanzeige
Bedienterminal
Maschinenterminal
HMIDM modulares iPC Display. HMIDM modulares iPC Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1920 x 1080 Pixel Full HD, Farbanzahl 16M, Optionen nein, Typ Touchscreen Multi, kapazitiv. Breite: 558,4 mm, Höhe: 349,8 mm, Tiefe: 28 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, Betriebstemperatur: 0,0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Max. Hauptspeicher: 0,0 MB, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: false, mit Grafikkarte: false, mit Soundkarte: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 0,0, Tragschienenmontage möglich: false, Gehäusebauform: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 0,0, Schutzart (NEMA): 4X, mit optischem Laufwerk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIDMA521
Weitere Suchbegriffe: Operator Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.860,67*
€ 2.023,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.051,11*
€ 2.210,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.324,30*
€ 2.518,24*
€ 5,95*
ab € 2.392,08*
€ 2.568,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.764,80*
€ 2.935,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.935,44*
€ 3.493,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,79*
€ 3.467,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,74*
€ 3.355,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.772,52*
€ 3.299,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.764,80*
€ 3.290,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.