Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte ws 28W 24VDC 6000K 980lm IP20 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5381885
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12425074
EAN/GTIN:
     4250047797265
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, TunableWhite, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polypropylen, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 28W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 660 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.000 K, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Außendurchmesser: 171 mm, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 28 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 3 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: 2700...6000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 660 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Einbaudurchmesser: 155 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 52 mm, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: DC, Nennspannung: 24 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: ohne, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 660 lm, Leuchtenlichtausbeute: 23,57 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12425074
Ident Code:
12425074
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,85*
€ 109,85*
€ 5,46*
ab € 95,99*
€ 117,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,97*
€ 117,83*
€ 8,50*
ab € 98,33*
€ 121,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,37*
€ 134,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 61,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18165000
ab € 69,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 60,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17290000
ab € 121,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17291000
ab € 197,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.