| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5365230 Herst.-Nr.: ICR706SL EAN/GTIN: 8014212215628 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 70 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, mit Sichtloch: true, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 00 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICR706SL | Ident Code: | 181727 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,5442* | € 2,0442* | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,6112* | € 2,1312* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,594* | € 2,134* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|