Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste, Classic, flach, r astend, 1 S, grün, 24 V AC/DC, Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5363619
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22-DRL-G-K10-24-P1
EAN/GTIN:
     4015081810529
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton 24v
leuchtdrucktaster 24v
Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: grün, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: grün, Geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Titan, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 24 V, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22-DRL-G-K10-24-P1
Ident Code:
185558
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,71*
€ 37,83*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,85*
€ 37,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,99*
€ 37,94*
€ 3,90*
ab € 29,33*
€ 38,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.