| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5363340 Herst.-Nr.: 982204.000 EAN/GTIN: 4051859162643 |
|
|
| | |
| Endkappe aus Aluminium für Eck-Profil 18 Farbe: Aluminium, Breite: 16 mm, Höhe: 4 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Endkappe, Länge: 24 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982204.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,20* | € 8,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 8,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,93* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,02* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|