| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5363339 Herst.-Nr.: 982203.000 EAN/GTIN: 4051859162636 |
|
|
| | |
| Mechanischer Verbinder für Pendel-Profil 18 Farbe: Aluminium, Breite: 6 mm, Höhe: 4 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 50 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982203.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,35* | € 12,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,44* | € 12,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,26* | € 13,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,28* | € 13,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,36* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|