Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluftsteuerung RLS 45 O für bis zu 6 PushPull 60 O Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362032
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     RLS45O
EAN/GTIN:
     4012799573593
Besondere Eigenschaften: Mit der Steuerung können 5 Lüftungsstufen PP45-15/20/30/36/42m3/h und PPB 30 - 5/12/18/22/26 m3/h und 3 Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb gewählt werden. Betriebsart Dauerentüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung. Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert (HYI, HY, CO2, VOC) angepasst. Die Raumluftsteuerung RLS 45 O kann mit dem internen Feuchtesensor oder mit den externen Sensoren (Feuchte-, CO2, VOC) erweitert werden. Dabei wird das Fördervolumen angepasst und die Geräte erreichen die Energieeffizienzklasse A+. Betrieb von ungerader Anzahl von Geräten ist möglich. Dabei werden die Volumenströme entsprechend der Geräteanzahl automatisch aufgeteilt. Modbus Anbindung möglich. Die Steuerung ist mit weiteren Steuerungen oder Leistungsteilen PP45 LT erweiterbar. Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O oder PPB 30 O benötigt. Ein Betrieb des Endmontage-Set PPB 30 K in Verbindung mit der Raumluftsteuerung RLS 45 O ist nicht möglich. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O können bis zu 6 PP 45 Geräte oder bis zu 3 PPB 30 O Geräten gleichzeitig angesteuert werden.Artikel: RLS 45 O, Bemessungsspannung: 230 V, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,33 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Breite mit Verpackung: 81 mm, Höhe mit Verpackung: 81 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
RLS45O
Ident Code:
0157.0359
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 212,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,23*
€ 213,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,00*
€ 223,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,44*
€ 232,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,62*
€ 260,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0366
ab € 337,15*
Zubehör
Maico
0157.0365
ab € 199,19*
Zubehör
Maico
0157.0361
ab € 172,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0364
ab € 56,90*
Zubehör
Maico
0157.0367
ab € 315,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.