| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362029 Herst.-Nr.: PP45RHL EAN/GTIN: 4012799590828 |
|
|
| | |
| Notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O und PPB 30 RC. In zwei verschiedenen Längen erhältlich: PP 45 RHK mit 500 mm Länge sowie PP 45 RHL mit 800 mm Länge. Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial.Artikel: PP 45 RHL, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff, Farbe: grau, Gewicht: 1,91 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,05 kg, Nennweite: 160 mm, Länge: 800 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 800 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 165 mm, Tiefe mit Verpackung: 815 mm, Erforderliche Kernbohrung: 162 mm, Empfohlene Kernbohrung: 182 mm Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | PP45RHL | Ident Code: | 0059.0082 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,09* | € 59,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,87* | € 59,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,63* | € 63,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,56* | € 64,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,68* | € 74,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|