Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzgerät PROtop 24V 10A Push-In 100-240VAC 120-340VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5336753
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PROTOP1240W24V10A
EAN/GTIN:
     4050118481464
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung. Breite: 39 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Leistungsaufnahme: 260,9 VA, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 240 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 22,5...28,8 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 120...340 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PROTOP1240W24V10A
Ident Code:
2466880000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,52*
€ 154,01*
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 154,48*
Frei Haus
ab € 139,80*
€ 160,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,80*
€ 165,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,53*
€ 165,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1461870000
ab € 8,03*
Zubehör
Weidmüller
2466960000
ab € 33,45*
Zubehör
Weidmüller
2587360000
ab € 32,52*
Zubehör
Weidmüller
2575900000
ab € 7,10*
Zubehör
Weidmüller
1479000000
ab € 1,2758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.