| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309975 Herst.-Nr.: 2553-83 EAN/GTIN: 4011395227763 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: XLR, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2553-83 | Ident Code: | 2CKA001724A4401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, XLR Steckverbinder, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, busch-jaeger zentralscheibe alusilber, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,93* | € 17,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,02* | € 18,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,64* | € 21,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,02* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|