| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309926 Herst.-Nr.: 2548-071E-84 EAN/GTIN: 4011395227664 |
| |
|
| | |
| Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Blindplatte: false, Geeignet als Zentralplatte: true, Geeignet für Einstellschalter: false, Geeignet für Steckdose: Einzel, Geeignet für Hilferuf: Einzel, Geeignet für Hilferufschalter: Einzel, Geeignet für Programmwahlschalter: false, Geeignet für Radioübertragung: false, Geeignet für Zugkontakt: false, Geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2548-071E-84 | Ident Code: | 2CKA001724A4392 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,57* | € 12,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,97* | € 12,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|