| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309833 Herst.-Nr.: 2548-020D-84 EAN/GTIN: 4011395227466 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Blindplatte: false, Geeignet als Zentralplatte: true, Geeignet für Einstellschalter: false, Geeignet für Steckdose: Doppel, Geeignet für Hilferuf: Einzel, Geeignet für Hilferufschalter: Einzel, Geeignet für Programmwahlschalter: false, Geeignet für Radioübertragung: false, Geeignet für Zugkontakt: false, Geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2548-020D-84 | Ident Code: | 2CKA001724A4383 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,81* | € 8,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,08* | € 8,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 9,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,68* | € 9,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|