|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5266983 Herst.-Nr.: 706-3340/5302-300 EAN/GTIN: 4066966510768 |
| |
|
|  |  |
 | Systemleitung; für Schneider Modicon M340; 4 x 8 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 3 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²; Serie 857 Funktion: SPS-SPS, Polzahl: 40, Länge: 3 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-3340/5302-300 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |