Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung 2 x 16 Digitalein- oder -ausgänge für Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5258933
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2500/306-1000
EAN/GTIN:
     4066966422108
Suchbegriffe:
PC-Kabel
Verbindungskabel Baugruppenträger
Speicherprogrammierbare Steuerung
Verbindungskabel für SPS
Systemleitung; für Siemens S7-1500; 2 x 16 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 10 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm² Polzahl: 40, Länge: 10 m, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
706-2500/306-1000
Weitere Suchbegriffe: Programmierkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 123,40*
€ 155,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,35*
€ 155,76*
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 161,41*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.