Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5129605 Herst.-Nr.: HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-YE EAN/GTIN: 4031026548616 |
| |
|
| | |
| Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr. Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. RoHS konform. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. Farbe: gelb, Breite: 19 mm, Stärke: 0,18 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 20 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -18...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-YE | Ident Code: | 710-10605 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,82* | € 7,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,65* | € 7,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,92* | € 7,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 7,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,58* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,38* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|