| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5096520 Herst.-Nr.: M22-2KC10-2KC01-BVP EAN/GTIN: 4015081652655 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement, Sortiment: Zusatzausrüstung, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein Montageart: Bodenbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-2KC10-2KC01-BVP | Ident Code: | 168774 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,27* | € 17,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,53* | € 17,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,24* | € 18,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,47* | € 19,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,04* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|