Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5084218 Herst.-Nr.: EVP1CNL32322 EAN/GTIN: 3606481290601 |
| |
|
| | |
| EVlink - Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 7m Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 415 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 3-phasig, Kabellänge: 7 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 1, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVP1CNL32322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, ladekabel für elektroautos 7m 22kw, e auto ladekabel, e-auto-ladekabel 11kw, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 377,36* | € 426,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,62* | € 451,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,91* | € 460,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 412,25* | € 462,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 430,06* | € 484,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|