Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5084216 Herst.-Nr.: EVP1CNX32122 EAN/GTIN: 3606481290625 |
| |
|
| | |
| EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 10m Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 240 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 1-phasig, Kabellänge: 10 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 1, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVP1CNX32122 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel 3,6 kw, e auto ladekabel, elektroauto-ladekabel 10m, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 330,52* | € 375,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,62* | € 398,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,47* | € 406,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 358,54* | € 409,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 377,70* | € 428,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|