Leiterplattenklemme, Raster in mm: 3.50 mm, Polzahl: 6, Leiterabgangsrichtung: 90°, Lötstiftlänge: 3.2 mm, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: orange, Leiteranschlusstechnik: Zugbügelanschluss, Montage auf der Leiterplatte: Lötanschluss , Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm², Blockbauweise , Box Gehäusefarbe: orange, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP20, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LM3.50/06/903.2SNORBXPRT | Ident Code: | 1015520000 |
|