Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4661633 Herst.-Nr.: HDC-32B-KBU-1PG29G EAN/GTIN: 4032248585687 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 97 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 139,4 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Kupplungsgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: zweiseitig, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-32B-KBU-1PG29G | Ident Code: | 1902740000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,28* | € 40,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,32* | € 40,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,05* | € 41,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,08* | € 41,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,45* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|