Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4661496 Herst.-Nr.: SAIBM-4/8S-M12-4PD-COD EAN/GTIN: 4032248569373 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform. Art der Verriegelung: Verschraubung, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...0,75 mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: 6...8 mm, Anzahl der Leistungskontakte: 4, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 4, Werkstoff des Gewinderings: Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIBM-4/8S-M12-4PD-COD | Ident Code: | 1892130000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 18,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,34* | € 18,48* | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,92* | € 19,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,20* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|