| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4567569 Herst.-Nr.: FTF000370016 EAN/GTIN: 0095969284523 |
|
|
| | |
| 370016 Messzubehör MACHINE-SET (Rot/Schwarz) Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 16 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTF000370016 | Ident Code: | 2406489 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,21* | € 17,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,30* | € 17,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,46* | € 17,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,69* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|