| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4465769 Herst.-Nr.: SKRDEC560/100/50A EAN/GTIN: 4010184061304 |
| |
|
| | |
| Radial EC-Kanalventilator schallgedämpft, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, schallabsorbierende Innenauskleidung mit 50mm starken Mineralfaserplatten hinterlegt. Servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung. Aerodynamisch optimiert, Einströmung über Düse. Antrieb durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Außenläufermotor in Schutzart IP44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem EUR-EC. Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP54) an ausgeführtem Kabel montiert. Kanalbreite: 1000 mm, Kanalhöhe: 500 mm, Gewicht: 98000 g, Nennleistung: 1,48 kW, Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Volumenstrom: 10070 m³/h, Netzfrequenz: 50 Hz, Fördermitteltemperatur: -20...60 °C, Richtung: radial, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SKRDEC560/100/50A | Ident Code: | 06130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.087,86* | € 4.254,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.243,92* | € 4.401,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.279,35* | € 4.425,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4.412,66* | € 4.558,64* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.847,51* | € 5.002,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|